ジンクプラスネオL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL×24本) 注文コード58848259 品番PL001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

従来のジンク塗料と同様にご使用いただけます
本製品は特化則・有機則・PRTR法非該当製品です
工場内塗装や屋内塗装などの塗装環境の管理が必要とされる場所での塗装
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、傷、不めっき箇所等のさび止め補修
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪の出る薄物への亜鉛めっきの代替
鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなってさびの出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆
古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ

仕様通電性(導電性):あり、特化則・有機則:非該当 乾燥時間(分)20(1回塗り/23℃) 鉛筆硬度引っかき硬度:HB 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性 適合上塗り弱溶剤系の上塗りに対応 ※アルキド樹脂・フタル酸樹脂・脂肪油除く マンセル記号N8近似
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58848259 PL001 14196431 PL001 ジンクプラスネオ 日新インダストリー ジンクプラスネオ 日新インダストリー 1本 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする