16593 ステンレス取付金具 ハイロジック 58868573

16593 ステンレス取付金具 ハイロジック 58868573
16593 ステンレス取付金具 ハイロジック 58868573
16593 ステンレス取付金具 ハイロジック 58868573

ステンレス取付金具

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)94
幅(mm)15
厚さ(mm)2
内容量1個注文コード58868573品番16593
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

長さ(mm)
94
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-7743-47
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-16
用途: 自転車のリアキャリアに物を取り付けるため
農・林・水産業

ボルト、ナット、ワッシャーを利用して挟み込む時に使いました。全く問題なく、安定して取り付けることが出来ました。厚みも丁度良いと思います。穴の間隔も私には丁度良かったです。穴が皿ネジ用にテーパーが付けられていますが、これが役に立つ使い方もあると思います。

2026-07-28
用途: ガーデニング部材の固定用
建設業・工事業

桟木の固定に使用したがサイズが数種あり
部材の長さに応じて洗濯出来て有難い。
ステンレスで錆びず厚みもあり強度が確保出来る。

2025-01-28
用途: 部品の取り付け位置を変えるため
製造業

簡単に曲がるような感じは無く剛性は良いです。
設置した位置をしっかりキープしています

対象商品 : 58868634
2023-11-27
用途: 延長ステー

使用目的が違うので参考になるかわかりませんが、取付金具としては強度もあり何ら問題ないと思います。私の場合、別に購入したガレージミラー(ステンレス角型ミラー)の取付金具の
延長に使用しました。長穴の径、ピッチ共にほぼぴったりだったのですが、危惧した厚みが不足したため(3mm以上ほしかった)風の影響でフラフラと揺れてしまいます。とりあえずこのまま使用しますが、ほかに使えそうなものがあれば交換予定です。

2人が参考にしています
対象商品 : 58868591
2023-08-08
用途: 什器の補助
卸売・小売業

とても良いです。
しっかりしており、コストパフォーマンスが高い一品です。

対象商品 : 58868607
2022-09-14
用途: バイクの荷台に取付け
才津書店 様(卸売・小売業)

荷台にコンテナを取付けるのにつかいました、サイズがピッタリでびっくり

対象商品 : 58868835
2020-07-11
用途: 部品固定
教育・研究機関

自分で加工するのが面倒なときにちょうど良いサイズ・形状のステンレス金具が見つかった.

対象商品 : 58868582
2020-06-09
用途: 助かりました
製造業

車のオイルキャッチタンク設置用に色々探して購入しました。
タンクの重さもないのですが頑丈に設置できました。
いい具合に穴が開いているので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする