オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
8
注文コード
58895708
品番
FL-CC0820-5MX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
焦点距離
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
C
絞り
2.0〜16
質量(g)
78
焦点距離(mm)
8
外形寸法(mm)
Φ33×43
フィルターサイズ(mm)
30.5 P=0.5
画面サイズ
2/3型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
水平:(1/3型)33.6°、(1/2型)44°、(1/1.8型)49°、(2/3型)58.5°
至近距離(m)
0.1
バックフォーカス(mm)
13