5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)35 注文コード58895717 品番FL-CC3524-5MX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は焦点距離など5種類から選べます 他の種類を見る
マウントC 絞り2.4〜16 質量(g)100 焦点距離(mm)35 外形寸法(mm)Φ33×65.5 フィルターサイズ(mm)30.5 P=0.5 画面サイズ2/3型 RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平:(1/3型)7.8°、(1/2型)10.4°、(1/1.8型)11.7°、(2/3型)14.3° 至近距離(m)0.1 バックフォーカス(mm)14.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする