冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58936267 品番27730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

素肌に直接当てて瞬間冷却機能派ハンディファン
冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。
材質:ABS。サイズ:約68×53×163mm、リング外径:約Φ40mm、リング内径:約Φ28mm、USBケーブル:長さ1050mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1

用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。 セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1 材質ABS 包装形態箱入り バッテリー容量(Ah)0.2 サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
注意
※冷却プレートを首などにあてる際は、髪の毛の巻き込みに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする