※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)1 注文コード59066327 品番VTXL-1.5/4R-1P
参考基準価格(税別)¥489 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は極数など275種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4) 取付方式DIN35mm 全長L(mm)端子台:7.5 端子間ピッチ(mm)3.5 構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 取付ピッチ(mm)B:30 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)A:40 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする