※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
2
注文コード
59066336
品番
VTXL-1.5/4R-2P
参考基準価格(税別)
¥642
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
全長(mm)
端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)
取付方式
DIN35mm
全長L(mm)
端子台:11
端子間ピッチ(mm)
3.5
構成
【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
取付ピッチ(mm)
B:30
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール長さ(mm)
A:40
電線むき長さ(mm)
10〜11
極数(P)
2