画像準備中

エアフィルタ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続口径(Rc)3 接続口径(inch)8 処理空気量(m3/min)1.15 注文コード59077421 品番GAF0115A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は接続口径・処理空気量など44種類から選べます 他の種類を見る

高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!
ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。
国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。

寸法(mm)A:189、B88、C:21、D:60 質量(kg)0.6 使用圧力(MPa)0.1〜1.6 接続口径(Rc)3 接続口径(inch)8 使用温度(℃)1.5〜65(周囲、流体) 材質(ケース)アルミニウム 使用流体空気 処理空気量(m3/min)1.15
関連資料:(2.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする