アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
【種 たね タネ】お徳用 つるなしいんげん豆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092130
品番
501331
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
つるなしいんげんの代表種、丸さやで鮮緑色、軟らかくすじがなく、品種がよい。さや付が良く、丈夫で作りやすいので家庭菜園に好適です。箱、プランター栽培も楽にできます。
容量(mL)
40
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬〜7月中旬、寒地:4月下旬〜7月下旬、平地:4月上旬〜8月上旬、暖地:3月下旬〜8月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※栽培条件により、つるが出ることがあります。