※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59134708
品番
AL40-N04-3Z-D-X64
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:psi、°F
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
あり
ケース
ポリカーボネートケース