メイン画像

JT-MAGVACU-SV オート吸引MAGホルダー JTT 59165998 JT-MAGVACU-SV オート吸引MAGホルダー JTT 59165998

オート吸引MAGホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59165998 品番 JT-MAGVACU-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電動ポンプによる強力な電動吸盤とマグネット吸着の2WAYマウント。
ご利用環境によって吸着方法を選択することができます。
最大500gまでの強力な吸着力で、様々なシーンにおいてスマートフォンの設置を強力にサポート。
便利なUSB充電式で、約1時間程度で充電可能。満充電で約1週間程度の吸着が可能になります。
・電動吸盤
電動ポンプが吸盤内部を真空にすることで、凹凸のない平滑面にピタッと密着し、強力固定。
電動吸盤の吸着力が低下すると自動でポンプが動作し、真空状態を維持します。
吸盤が強力に吸着していても、側面の解除ボタンを押すことで簡単に取り外しが可能です。
・マグネット
マグネットマウント対応のiPhoneや、本製品に付属しているマグネットリングを貼り付けた
スマートフォン・タブレットを磁石の力で瞬時固定。
スマートフォンを縦向き・横向きに自在に設置。用途に合わせて最適な角度に調整できます。

用途【マグネット吸着】スマホやタブレット、冷蔵庫、ほか金属面などに / 【電動吸盤】つるつるした平らな面、鏡やガラス面 付属品充電ケーブル、メタルリング、補助シール、クリーニングシート シルバー 吸着力(最大)1週間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約64×64×31 本体質量(g)約82 適合機器重さ500gまでのマグネット対応スマートフォン、または付属のメタルリングを貼り付けた機器 充電時間約1時間 保証期間初期不良のみ 充電方式USB(5V/1A) 耐荷重(g)(マグネット側・電動吸盤側)約500 使用可能回数300回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする