本体

FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59166339 品番 FA222JWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コードレスで最大24時間稼働可能!屋内外問わず使える多機能ファン。
スタンドから本体を取り外して卓上や床置きでも使える柔軟性があり、アウトドアや脱衣所など電源のない場所でも活躍します。
さらに、ミスト機能を搭載しており、気化熱効果で最大5℃の冷却が可能。
UV耐性・防水性能も備え、屋外使用にも安心です。
風量は6段階調整可能で、最大20m先まで届くパワフルな風を実現。
静音性にも優れており、就寝時にも快適に使えます。
スタイリッシュなデザインでインテリアにも馴染み、1台で夏を快適に過ごせる万能サーキュレーターです。

セット内容本体、充電アダプター、ミストアタッチメント、リモコン 質量(kg)5.5 ホワイト 電源コード(m)1.8 充電時間5時間 保証期間メーカー保証2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35 運転時間風量1:24時間、風量3:6時間、風量5:2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする