大阪魂
3カ-ユニ ダクトダンバ(ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(73個)
1袋(72個)
1袋(73個)
¥667
1袋(86個)
1袋(500個)
全長L1(mm)
19
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(73個)
注文コード
59244231
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L2(mm)
19
全長L1(mm)
19
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法D(mm)
8.2
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじの呼びd
4