大阪魂
3カ-ユニ ダクトダンバ(ナベ
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法D(mm)
8.2
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじの呼びd
4
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59244206
4X13
1袋(86個)
13
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244215
4X16
1袋(72個)
16
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244231
4X19
1袋(73個)
19
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244240
4X25
1袋(500個)
25
25
オープン
¥
3,967
¥
4,364
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください