曜日別特売
4X25 3カ-ユニ ダクトダンバ(ナベ 大阪魂 59244240

 

4X25 3カ-ユニ ダクトダンバ(ナベ 大阪魂 59244240
4X25 3カ-ユニ ダクトダンバ(ナベ 大阪魂 59244240

3カ-ユニ ダクトダンバ(ナベ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
全長L1(mm)25
内容量1袋(500個)注文コード59244240品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,364
販売価格(税別)
¥3,967
寸法L2(mm)
25
全長L1(mm)
25
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法D(mm)
8.2
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじの呼びd
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする