4X45 3カ-ユニ ダンバリーマフレキ 大阪魂 59264926

 

4X45 3カ-ユニ ダンバリーマフレキ 大阪魂 59264926
4X45 3カ-ユニ ダンバリーマフレキ 大阪魂 59264926

3カ-ユニ ダンバリーマフレキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×45
内容量1袋(400個)注文コード59264926品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,133
販売価格(税別)
¥7,394
働き長さ(mm)
33
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×45
ねじ部長さ(mm)
39
ねじの種類
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする