5X37 3カ-ユニ ダンバリーマフレキ 大阪魂 59264960

 

5X37 3カ-ユニ ダンバリーマフレキ 大阪魂 59264960
5X37 3カ-ユニ ダンバリーマフレキ 大阪魂 59264960

3カ-ユニ ダンバリーマフレキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×37
内容量1袋(400個)注文コード59264960品番5X37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,133
販売価格(税別)
¥7,394
働き長さ(mm)
24
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭径(Φmm)
9.2
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×37
ねじ部長さ(mm)
33
ねじの種類
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする