#2X65 Pビットジセイアリ 九飛勢螺 59272188 #2X65 Pビットジセイアリ 九飛勢螺 59272188

Pビットジセイアリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 寸法L(mm)65 注文コード59272188 品番#2X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,274
販売価格(税別)
1,158
この商品は寸法L・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ#2×65 寸法L(mm)65 寸法d(mm)1.08-1.13 寸法a(mm)6.29-6.35 寸法e(mm)2.26 寸法b(mm)7.11-7.18 寸法I(mm)18° 寸法h(mm)4.7 寸法c(mm)0.59-0.64 寸法g(mm)R4 寸法f(mm)17 寸法j(mm)26.5°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする