5X45 クリームUCJロックスターモドトラス ヤマヒロ 59274647 5X45 クリームUCJロックスターモドトラス ヤマヒロ 59274647

クリームUCJロックスターモドトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード59274647 品番5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,226
販売価格(税別)
16,569
サイズ5×45 寸法L(mm)45 寸法H(mm)4 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)33 適合板厚(mm)4.5mmまで 寸法D(mm)13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする