5X19 アイボリーUCJロックスターモドトラス ヤマヒロ 59274690 5X19 アイボリーUCJロックスターモドトラス ヤマヒロ 59274690

アイボリーUCJロックスターモドトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59274690 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,604
販売価格(税別)
34,185
サイズ5×19 寸法L(mm)19 寸法H(mm)4 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)7 適合板厚(mm)4.5mmまで 寸法D(mm)13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする