ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの その他ねじ
アイボリーUCJロックスターモドトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59274699
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,074
販売価格(税別)
¥
29,158
バスケットに入れる
サイズ
5×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
13
適合板厚(mm)
4.5mmまで
寸法D(mm)
13.7