大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
ねじの呼びd
M10
ねじの呼び
10
注文コード
59345295
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
種類
P=3
寸法a(mm)
10
頭部形状
六角トリーマ
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
10
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)