10X75 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345365 10X75 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345365 10X75 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345365

ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM10 ねじの呼び10 注文コード59345365 品番10X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・ねじの呼び・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)75 種類P=3 寸法a(mm)10 頭部形状六角トリーマ 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼び10 ねじの呼びdM10 平座金D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする