16X70 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345399 16X70 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345399 16X70 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345399

ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM16 ねじの呼び16 注文コード59345399 品番16X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,291
販売価格(税別)
1,174
この商品はねじの呼びd・ねじの呼び・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)70 種類P=3 寸法a(mm)16.5 頭部形状六角トリーマ 寸法s(mm)24 寸法d1(mm)26.5 寸法k(mm)10 ねじの呼び16 ねじの呼びdM16 平座金D1:32×T:2.6(SUS D1:32×T:2.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする