大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M20
ねじの呼び
20
注文コード
59345408
品番
20X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,030
販売価格(税別)
¥
1,845
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
55
種類
P=3
寸法a(mm)
19.5
頭部形状
六角トリーマ
寸法s(mm)
30
寸法d1(mm)
33.8
寸法k(mm)
13
ねじの呼び
20
ねじの呼びd
M20
平座金
D1:40×T:3.2(SUS D1:40×T:3.0)