6X16 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365918 6X16 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365918 6X16 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365918

3カ-B 10.9 トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) ねじの呼びdM6 注文コード59365918 品番6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,936
販売価格(税別)
21,760
この商品はねじの呼びd・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 寸法t(mm)1.5 寸法e(mm)11.5 寸法D1(mm)12.5 寸法T(mm)1.6 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする