8X20 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365970 8X20 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365970 8X20 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365970

3カ-B 10.9 トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) ねじの呼びdM8 注文コード59365970 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,739
販売価格(税別)
18,854
この商品はねじの呼びd・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)2 寸法e(mm)15 寸法D1(mm)17 寸法T(mm)1.6 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする