大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3カ-B 10.9 トリーマI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
59365997
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,525
販売価格(税別)
¥
14,114
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
15
寸法D1(mm)
17
寸法T(mm)
1.6
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8