10X40 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59366049 10X40 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59366049 10X40 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59366049

3カ-B 10.9 トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80個) ねじの呼びdM10 注文コード59366049 品番10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,317
販売価格(税別)
16,652
この商品はねじの呼びd・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法t(mm)2.5 寸法e(mm)19.6 寸法D1(mm)21 寸法T(mm)2 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする