10X35 BC 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59376558 10X35 BC 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59376558 10X35 BC 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59376558

BC 10.9 トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80個) 注文コード59376558 品番10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,868
販売価格(税別)
13,516
長さ(mm)35 寸法t(mm)2.5 寸法e(mm)19.6 寸法D1(mm)21 寸法T(mm)2 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする