Kenko(ケンコートキナー)
LED内向きダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
59389812
品番
LEDR-IS-80/50□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途
凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
消費電力(W)
3.4
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
高さ(mm)
10
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
80
取付寸法(mm)
60
光源
可視光
照光形状
リング形
最大使用条件
90