Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理アクセサリ
LEDアナログ電源 TALシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59392147
品番
TAL-1220
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外部ON/OFF有り、外部調光0〜5V
質量(g)
750
消費電力(W)
50
出力電圧(V)
DC12
チャンネル数
1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×115×150
入力電流(A)
0.5
調光方式
電圧調光
入力電圧
AC100-115