6X8 アロック ステン トリーマP=1 大阪魂 59394399 6X8 アロック ステン トリーマP=1 大阪魂 59394399 6X8 アロック ステン トリーマP=1 大阪魂 59394399

アロック ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59394399 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,358
販売価格(税別)
8,507
長さ(mm)8 寸法a(mm)3.7 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)9.8 ねじの呼びdM6 平座金D1:13×T:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする