6X20 SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395887 6X20 SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395887 6X20 SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395887

SC-4 ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59395887 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,551
販売価格(税別)
8,683
長さ(mm)20 寸法a(mm)5.1 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)9.8 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする