大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
SC-4 ステン トリーマP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
59397016
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,834
販売価格(税別)
¥
38,940
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法a(mm)
3
寸法s(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1×T)6×0.5