大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
RノンクロS ステン トリーマP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59397181
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,504
販売価格(税別)
¥
12,276
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法a(mm)
6.1
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8