8X16 RノンクロS ステン トリーマP=4 大阪魂 59397251 8X16 RノンクロS ステン トリーマP=4 大阪魂 59397251 8X16 RノンクロS ステン トリーマP=4 大阪魂 59397251

RノンクロS ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59397251 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,218
販売価格(税別)
11,107
長さ(mm)16 寸法a(mm)8 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)16×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする