10X35 RノンクロS ステン トリーマP=4 大阪魂 59397321 10X35 RノンクロS ステン トリーマP=4 大阪魂 59397321 10X35 RノンクロS ステン トリーマP=4 大阪魂 59397321

RノンクロS ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59397321 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,577
販売価格(税別)
11,434
長さ(mm)35 寸法a(mm)10 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする