5X15 BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59400979 5X15 BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59400979 5X15 BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59400979

BK SUS410 サンロック(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(17個) ねじの呼びd5 注文コード59400979 品番5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法k(mm)3.25 寸法dk(mm)11.8 ねじピッチp(mm)0.8 ねじの呼びd5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする