4X8 3カ-W FTネジ(トラス) 大阪魂 59401706 4X8 3カ-W FTネジ(トラス) 大阪魂 59401706 4X8 3カ-W FTネジ(トラス) 大阪魂 59401706

3カ-W FTネジ(トラス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(82個) 注文コード 59401706 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。
六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。
そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。

長さ(mm)8 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする