4X10 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402266 4X10 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402266 4X10 ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂 59402266

ジオメット Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(57個) ねじの呼び4 注文コード59402266 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 寸法C(mm)4.06 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする