大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ジオメット Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
ねじの呼び
5
注文コード
59402327
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,941
販売価格(税別)
¥
13,583
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.92
寸法C(mm)
5.08
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼び
5