4X6 ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59413999 4X6 ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59413999 4X6 ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59413999

ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(64個) 注文コード59413999 品番4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法D(mm)4.01 寸法C(mm)4.15 寸法k(mm)2.5 ピッチ(山数/inch)16 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする