4X10 3カ-W デルタイト-2(トラス 大阪魂 59414297 4X10 3カ-W デルタイト-2(トラス 大阪魂 59414297 4X10 3カ-W デルタイト-2(トラス 大阪魂 59414297

3カ-W デルタイト-2(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(103個) 注文コード59414297 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)1.41 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする