大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
GB SUS(+)Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59415487
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,202
販売価格(税別)
¥
17,456
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3