4X6 GB SUS(+)Sタイプ トラス 大阪魂 59415530 4X6 GB SUS(+)Sタイプ トラス 大阪魂 59415530 4X6 GB SUS(+)Sタイプ トラス 大阪魂 59415530

GB SUS(+)Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59415530 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,697
販売価格(税別)
12,452
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 寸法C(mm)4.06 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする