大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
GB SUS(+)Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59415548
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,527
販売価格(税別)
¥
6,843
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4