5X14 ユニクロ (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59420211 5X14 ユニクロ (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59420211 5X14 ユニクロ (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59420211

ユニクロ (+)Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(700個) 注文コード59420211 品番5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,904
販売価格(税別)
4,458
長さ(mm)14 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法D(mm)4.92 寸法C(mm)5.08 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼び5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする