大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
クロニッケル (+)Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
注文コード
59420265
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,165
販売価格(税別)
¥
7,423
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.92
寸法C(mm)
5.08
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼び
5