大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
3-ステンコ Pタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
59421245
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,590
販売価格(税別)
¥
9,627
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
5.03
ピッチ(山数/inch)
14
ねじの呼び
5